ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
自在 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701441
品番
STM130MBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
270
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(79×79)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
MCナイロン車
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
40.5
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード