ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701527
品番
SKM75MBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
95×71
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
100
材質(車輪)
MCナイロン車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
100
取付ピッチA×B(mm)
63×40
プレート寸法X×Y(mm)
95×71
始動力(daN)
7.2
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード