固定 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34701536 品番 SKM100MBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)180 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)MCナイロン車 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)144 取付ピッチA×B(mm)80×45 プレート寸法X×Y(mm)115×80 始動力(daN)7.56 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする