固定 MCナイロン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34701545 品番 SKM130MBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)270 取付座(mm)138×90 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)MCナイロン車 車輪幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)177 取付ピッチA×B(mm)100×56 プレート寸法X×Y(mm)138×90 始動力(daN)8.1 車輪径D(Φmm)130 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする