ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701554
品番
SKM150MBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
138×90
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
MCナイロン車
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
取付ピッチA×B(mm)
100×56
プレート寸法X×Y(mm)
138×90
始動力(daN)
9
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード