ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定 MCナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701563
品番
SKM200MBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
152×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン車
車輪幅(mm)
45
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
取付ピッチA×B(mm)
112×63
プレート寸法X×Y(mm)
152×100
始動力(daN)
12
車輪径D(Φmm)
200
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード