ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定(正方プレート) ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701572
品番
SKC-T-125CNC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×114
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪
種別
産業用キャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
165
偏心E(mm)
-
プレート寸法X×Y(mm)
102×114
始動力(daN)
18
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード