ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701606
品番
SKC-T150CBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×114
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム(B入り)
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
プレート寸法X×Y(mm)
102×114
始動力(daN)
6.4
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード