※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定(正方プレート) ゴム車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
34701615
品番
SKM-T100VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
95×106
取付ピッチ(mm)
73×73(70×70)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
144
偏心E(mm)
-
プレート寸法X×Y(mm)
95×106
車輪幅W(mm)
32
始動力(daN)
10.8
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
73×73(70×70)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34701615
SKM-T100VS
26573943
SKM-T-100VS
固定(正方プレート) ゴム車
ナンシン
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です