ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定(正方プレート) ゴム車
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701624
品番
SKM-T130VS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(79×79)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
形状
固定車
質量(kg)
1.64
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
177
偏心E(mm)
-
プレート寸法X×Y(mm)
105×105
許容荷重(N[kgf])
1800[184]
始動力(daN)
10.8
車輪径D(Φmm)
130
取付穴径P(Φmm)
11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
82×82(79×79)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード