ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
固定(正方プレート) ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701642
品番
SKM-T100VU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
170
取付座(mm)
95×106
取付ピッチ(mm)
73×73(70×70)
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
12.24
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード