固定(正方プレート) ウレタン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34701667 品番 SKM-T150VU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×128 取付ピッチ(mm)93×93(87×87) 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)18 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする