SU-STC-125NB プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入) ナンシン 34701676

プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)165
車輪幅(mm)35
内容量1個注文コード34701676品番SU-STC-125NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
ベアリング入

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)165材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)35金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)35始動力(daN)4.5旋回始動力(daN)31.5取付穴径P(Φmm)11特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34701676
2016-04-11
用途: 給食室の配膳ワゴン
建設業・工事業

発送までのメールが三回見送られて
作業にかかるまでの時間に余裕があったがギリギリ間に合ったが
入ってこないかと思いあせった
商品発送の見送りはやめてもらいたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする