プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34701685 品番 SU-STC-150NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
ベアリング入

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)40 始動力(daN)4.8 旋回始動力(daN)33.6 取付穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34701676
2016-04-11
用途:
給食室の配膳ワゴン
建設業・工事業

発送までのメールが三回見送られて
作業にかかるまでの時間に余裕があったがギリギリ間に合ったが
入ってこないかと思いあせった
商品発送の見送りはやめてもらいたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする