車輪画像

SU-STC125NB S-2 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン 34701694 SU-STC125NB S-2 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン 34701694

プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34701694 品番 SU-STC125NB S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)165 材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 仕様ストッパー付 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 車軸径(mm)12 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)4.5 旋回始動力(daN)31.5 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする