ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在 ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34701737
品番
SU-TEL65RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス金具、ゴム車
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
35
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
80
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
7.35
旋回始動力(daN)
15.75
取付穴径P(Φmm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード