※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在 ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34701746
品番
SU-TEL75RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス金具、ゴム車
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
8.4
旋回始動力(daN)
18
取付穴径P(Φmm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード