※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター 自在 ゴム車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34701755
品番
SU-TEL100RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス金具、ゴム車
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
33
始動力(daN)
10.5
旋回始動力(daN)
22.5
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード