ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター 固定 ゴム車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701791
品番
SU-KEL65RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ステンレス金具、ゴム車
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
35
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
80
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
取付ピッチA×B(mm)
56×28
プレート寸法X×Y(mm)
70×42
始動力(daN)
7.35
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード