ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター 固定 ゴム車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701816
品番
SU-KEL100RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレス金具、ゴム車
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×61
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
取付ピッチA×B(mm)
82×40
プレート寸法X×Y(mm)
100×61
始動力(daN)
10.5
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード