車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)460取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)144材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144偏心E(mm)35取付ピッチA×B(mm)80×80プレート寸法X×Y(mm)108×108始動力(daN)19.32旋回始動力(daN)69車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪