車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)550取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)177偏心E(mm)40取付ピッチA×B(mm)80×80プレート寸法X×Y(mm)108×108始動力(daN)16.5旋回始動力(daN)82.5車輪径D(Φmm)130取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪