ナンシン
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
車輪径D(Φmm)
150
100
130
150
許容荷重(daN)
600
460
550
600
取付高(mm)
198
144
177
198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34701843
品番
STH150MHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
重荷重用、MCナイロン車輪
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
600
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
偏心E(mm)
45
取付ピッチA×B(mm)
90×90
プレート寸法X×Y(mm)
120×120
始動力(daN)
18
旋回始動力(daN)
90
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード