曜日別特売
SKH100MHC 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン 34701852

重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)144
取付高H(mm)144
内容量1個注文コード34701852品番SKH100MHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

重荷重用、MCナイロン車輪

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)460取付座(mm)137×86取付ピッチ(mm)108×55(98×49)取付高(mm)144材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86始動力(daN)19.32車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55(98×49)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする