SKH130MHC 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン 34701861

重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
取付高(mm)177
取付高H(mm)177
内容量1個注文コード34701861品番SKH130MHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

重荷重用、MCナイロン車輪

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)550取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)177プレート寸法X×Y(mm)137×93始動力(daN)16.5車輪径D(Φmm)130取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする