曜日別特売
SKH150MHC 重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン 34701877

重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)198
取付高H(mm)198
内容量1個注文コード34701877品番SKH150MHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重荷重用、MCナイロン車輪

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)600取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)198プレート寸法X×Y(mm)137×93始動力(daN)18車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする