曜日別特売
SES-100NRC 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン 34701913

微音キャスター 自在 グレーゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
内容量1個注文コード34701913品番SES-100NRC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径M12×1.75軸長(mm)25取付高(mm)126材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなし偏心E(mm)32特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする