ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
微音キャスター 自在 エラストマー車
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34701922
品番
SES100TB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
126
材質(車輪)
エラストマー(B入り)
用途
夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
25
ねじ寸法T
M12×P1.75
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター