微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード34701947 品番SES100NRC S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)126 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34701956
2021-09-01
用途:
台車作成
その他業種

キャスターが一つだけ破損してしまい、急いで発注しましたが、次の日にすぐ届きました。

対象商品:
34701947
2019-06-18
用途:
チエアポータにチエアーを積むときに動くと危ないのでストッパー付きのゴム車に代えた
六甲アイランドCITY自治会 様 (その他業種)

ゴム車の取り換えはスムーズにできました。
特に問題もなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする