車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
ねじ径M12×1.75
軸長(mm)25
取付高(mm)126
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
仕様ストッパー付
形状自在車S
車輪幅(mm)27
対辺(mm)19
ストッパーストッパー付、シングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])60[61]
偏心E(mm)32
始動力(daN)3.60
旋回始動力(daN)25.20
旋回半径R(mm)(R99)
適合スパナB
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪