ねじ込み式 自在 ゴム車

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×P2.5 車輪径(Φmm)100 注文コード34702001 品番SSC100VN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジコミ式キャスター

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×P2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)134 材質(車輪)ゴム 形状自在車 六角対辺(mm)30 ストッパーなし 偏心E(mm)30 車輪幅W(mm)32 始動力(daN)18 旋回始動力(daN)50.4 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34702001 SSC100VN 21635382 SSC100VN ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34701983
2018-06-10
用途:
卓球台のキャスター交換
卸売・小売業

本当は、軸の長さが20mmのものが必要だったのですが、どこのメーカーにもなく、軸を切断して使用しました。
軸の径や長さにバリエーションがあれば助かるのですが
もしくは、安価での加工オプションなどがあれば助かります

対象商品:
34701983
2016-08-27
用途:
カーテンブースの移動用として使用
株式会社長野デラップス 様

良いです。
できればナイロンキャスターの同じ径のものがあれば、
そちらに切り替えたいです。
ゴムだとダスキンマットの上を通過すると何回かのうちに黒く床が
汚れるので、ナイロンが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34701992
2014-03-15
用途:
作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校 様

とても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする