ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34702035
品番
SSC125CBC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ネジコミ式キャスター
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ゴム(B入り)
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
六角対辺(mm)
30
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
9
旋回始動力(daN)
60.75
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪