ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702053 品番 SSC65EM S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ネジコミ式キャスター

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)89 材質(車輪)ゴム 形状自在車S 車輪幅(mm)25 六角対辺(mm)23 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])50[51] 偏心E(mm)25 始動力(daN)9 旋回始動力(daN)21 旋回半径R(mm)(R74) 適合スパナA キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702062
2020-11-21
用途:
機械組み立て作業
運輸・通信業

色々とサイトを検索してM16のねじ込み式自在キャスターを探したのですが、意外とM12までしか無くモノタロウで探したところ、これがヒットしたんです。 しかも低価格だったんですよ。 価格も性能も非常に満足してます。 ちなみに重量機械設置架台に取り付けて使っていてますが、キャスター取付スペースを大きくしたくなく組立が簡単で、レベルアジャスター替わりでも使ってます。 単純な機械であれば組立もコストも耐荷重も十分で費用対効果抜群です。

対象商品:
34702087
2021-01-30
用途:
業務用冷蔵庫の脚交換
飲食業

フクシマ工業のアンダーカウンター冷蔵冷凍庫の脚をキャスターに変えたく、ホームセンターなど方々回ったが、M20のボトル径のキャスターはどこにもなく、ようやく見つけました。メーカー補償外の完全自己責任ですが、取付後満足な出来です。

対象商品:
34702062
2014-03-15
用途:
作業台に取り付けた。
静岡県立島田工業高等学校 様

とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする