※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34702105
品番
SSC125CBC S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ネジコミ式キャスター
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ゴム(B入り)
仕様
ストッパー付
形状
自在車S
車輪幅(mm)
38
六角対辺(mm)
30
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
9
旋回始動力(daN)
60.75
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター