ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34702114
品番
SSC150CBC S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ネジコミ式キャスター
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
194
材質(車輪)
ゴム(B入り)
仕様
ストッパー付
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
六角対辺(mm)
30
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
40
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
9.6
旋回始動力(daN)
64.8
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター