双輪 重荷重用 自在ナイロン車

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702333 品番 AWNS60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

重荷重双輪キャスター

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)80 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)15 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)17 軸長L(mm)15 車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5) キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702324
2019-10-14
用途:
卓上フライス盤のキャスター

この品は1つで約150kgを受けられる。多分、この形式のキャスターの中で一番耐荷重が大きいと思います。 出来たら、250kg迄受けられる品が欲しいです。 というのも、平坦な場所だけでもないからです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする