GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702367 品番 GES-75NRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径22 軸長(mm)58 取付高(mm)98 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)(R74) ストッパーなし ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)34 許容荷重(N[kgf])600[61] 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 適合スパナB 特性静音 ナット対辺(mm)19 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702376
2023-09-05
用途:
台車
回生苑 様 (サービス業)

100πの車輪にしてから、移動時の煩わしい音が消えてとても良かった。

対象商品:
34702376
2022-05-07
用途:
ステンレス調理台のキャスター交換に使用。

なにせ古い調理台の為、錆び付いたキャスターはナットが外せずサンダーで焼き切って外したが、内径を調整して捩じ込みました。無事完了しました。とても安く済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
34702376
2021-12-15
用途:
カーゴ用キャスター
永尾病院 様

入院患者様のおいでる病棟を巡回し処置台に使用するワゴンのキャスターに購入しました。移動走行音が静かで振動も無く移動できるため重宝しております。

対象商品:
34702376
2020-09-21
用途:
病棟内の回診時
医療法人三慶会 指扇療養病院 様

病棟内の回診時ガタガタと音がして、特に夜間においては使用することに気が引けていましたが、75m径から100m径へのサイズアップとともに大変静かになり動きもスムーズで満足しています。

対象商品:
34702376
2018-12-22
用途:
病院内で使用するワゴン
森下記念病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

病院内でワゴンを使用するので、とても静かで良い商品です。
今まで音がうるさく苦情があったので微音キャスターはとても助かります。

対象商品:
34702367
2016-05-19
用途:
スチールラックのキャスター交換に

とても静かで動きもよく大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34702367
2018-09-07
用途:
病院で使用する回診車
医療法人社団長谷川病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

夜間、病室で回診車を動かすとカラカラ音がして患者に迷惑をかけておりましたが、交換後はとても静かで好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする