GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702394 品番 GES-75NRC S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径22 軸長(mm)58 取付高(mm)98 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車S 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)(R85) ストッパーシングルストッパー ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)34 軸長L(mm)58 許容荷重(N[kgf])600[61] 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 適合スパナB 特性静音 ナット対辺(mm)19 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702394
2025-06-13
用途:
病院関係のワゴンの修理
鈴木鉄工所 様 (建設業・工事業)

キャスター自体には満足してますが、製品管理のシールがタイヤカバーに貼ってあり、これが綺麗に剥がれないのが苦になってます。剥がした後も糊のあとが残るので、パーツクリーナーで拭いたりと手間です、
キャスターが高品質なだけに残念です

対象商品:
34702394
2022-05-03
用途:
楽器のキャスター交換
サービス業

動きが滑らかで静音であること、ストッパーが確実であることに満足です。

対象商品:
34702394
2018-10-24
用途:
いたんだキャスターの交換
サービス業

ほんとうに静寂なキャスターです。ストッパーの有る無しの商品がまとめて見れるように希望します。

2人が参考にしています
対象商品:
34702394
2018-07-26
用途:
ワゴン車のパーツ交換
医療・福祉・介護関連業

同種でストッパー付き2個・なし2個で1セットで低価格があると助かります。是非検討願います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする