ゴム締め式 自在 ゴム車

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702473 品番 GEL-75RL 22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)22×39 取付高(mm)97 材質(車輪)ゴム 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上ユニクロメッキ 対辺(mm)17 旋回半径(mm)(R68) ストッパーなし 偏心E(mm)30 軸長L(mm)39 ねじ寸法T22 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)18 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702455
2020-07-26
用途:
作業カートのタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

ワゴンのタイヤが摩耗し、交換用として購入。
ワゴンが動くと、電話での会話が出来ないほどうるさくなっていました。
タイヤを交換して以降は、ほぼ無音です。
大好評でした。

対象商品:
34702446
2019-03-13
用途:
既存のラックに取り付け可動タイプに変更

差し込み部分のナットを締め付けゴムを膨らませ固定を確実に出来ました。

2人が参考にしています
2018-02-05
用途:
ワゴンのキャスターに使用
医療・福祉・介護関連業

購入したワゴンのメーカーから取り寄せると高いので、径を確認して試しで購入。違和感なく取り付け&使用できます。
ガラガラと音もすることなくいい感じです!

1人が参考にしています
対象商品:
34702473
2018-02-05
用途:
作成した台を移動用にづるために欠かせない物
製造業

当社の各所における、作業台車の作成に寄与しており、各所において利便性を活用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする