ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなし差し込み式キャスター
ゴム締め式、ゴム(グレー)車
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34702482
品番
GM-100MM 22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ゴム締め式キャスター 一般用
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
129
材質(車輪)
ゴム(グレー)
形状
自在車
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
19
旋回半径(mm)
(R88)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。