ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702516 品番 GEL-65RL S-1 22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)35 軸径×軸長(mm)22×39 取付高(mm)85 材質(車輪)ゴム 仕様自在車S 車輪幅(mm)20 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)25 軸長L(mm)39 ねじ寸法T22 始動力(daN)7.35 旋回始動力(daN)15.75 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34702491
2019-02-18
用途:
花の苗を置くラックに取り付け移動可能にしました

同じナンシン製のストッパー無しの品物を2個同時発注しましたが別便しかも宅配業者も別で届けられました。送料は追加無しですが無駄に思います。

対象商品:
34702525
2018-05-15
用途:
古くなったワゴンのキャスター交換に使用
医療法人財団博愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

問題なく交換でき、安価にに購入できOK!耐久性は今後確認ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする