ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 差し込み式キャスター
ナンシンの ストッパーあり差し込み式キャスター
ゴム締め式ストッパー付、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34702534
品番
GM100MM S-2 22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
128
材質(車輪)
ゴム(グレー)
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
50
ねじ寸法T
22
車輪幅W(mm)
22
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※軸径はゴム外径です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34702534
GM100MM S-2 22
55546899
GM-100MMS-222H129
一般キャスター
ナンシン
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です