ゴム締め式 自在 エラストマー車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34702543 品番GM-100NTB 22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×50 取付高(mm)128 材質(車輪)ウレタン(B入り) 形状自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)19 旋回半径(mm)(R88) ストッパーなし 偏心E(mm)32 軸長L(mm)50 ねじ寸法T22 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする