車輪ゴム車(ベアリング入り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34702561 品番 CBC-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

STCシリーズ交換用(B入)

許容荷重(daN)150 許容荷重(kg)153 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 車輪幅(mm)38 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
エンジン発電機にタイヤ増設
有限会社歩電友 様

高齢になってきたメンバーが、楽に重量物を移動できるよう依頼があって購入。
車輪無しの発電機にアングルを固定し、ゴム車を取り付けました。
リムを固定する穴が開いているのでシャフトを通せば車輪止めになりますし
移動がとても楽になりました。

対象商品:
34702561
2016-11-19
用途:
台車のキャスター交換
協同組合 西有家ショッピングセンター 様 (その他業種)

かなり古い台車を使用していましたが、メーカーが不明で同じ品番のキャスターがありませんでしたが、かなり詳細に掲載されていたので、バッチリ交換できました。

対象商品:
34702561
2015-09-11
用途:
コンプレッサーの車輪交換

ショルダーボルトを使って片側支持で使用。問題なく使えました。
ハブ幅の小さいバリエーションがあればさらに嬉しい。

対象商品:
34702577
2013-12-02
用途:
台車のキャスター交換の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする