【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34703024 品番 ULT-5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。

セット内容
本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ
探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
用途コンクリート素地専用 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5〜6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露なきこと) 測定方式超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 連続使用時間(時間)約10 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL 音速範囲500〜9999m/sec 測定精度(mm)±0.1 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34703024
2013-03-19
用途:
橋の塗膜をはかる

使い方がとても簡単で大変よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/143/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする