【レンタル】ホルムテクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34703085 品番 XP-308B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。
文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)

用途
マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。
室内空気の管理。
住宅資材の管理。
リフォーム時のチェック。
検知範囲
0.01〜0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39〜3.00mg/m3)
0.01〜0.30ppm(サービスレンジ/0.31〜3.00ppm)
断続使用回数(回)
【電池】
30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)
10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)
※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
【フィルタ】
30分測定モード/50測定
10分測定モード/100測定
※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
オプションACアダプター セット内容本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)5〜40 電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86 ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減) 測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式 検知対象ガスホルムアルデヒド 繰返し精度(%)±10 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする