SFR-0820 透明フィルム両面テープ 清和産業 34703733 SFR-0820 透明フィルム両面テープ 清和産業 34703733 SFR-0820 透明フィルム両面テープ 清和産業 34703733

透明フィルム両面テープ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34703733 品番 SFR-0820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
被着体を選ばず、広範囲に使用できます。
また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。
環境にやさしいVOC対応品です。

透明 テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリプロピレン 保持力(mm)(SUS40℃)1.0 ボールタック20/32 粘着力(N/10mm)6.35 粘着力(N/20mm)12.7 適合用途低VOC、透明 主なワークパーツ
注意
※はがす際に貼付け面を傷めたり糊残りすることがありますのであらかじめテストしてからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34703733
2024-01-31
用途:
スイッチの透明カバーの内側からの銘板貼付用として

スイッチの誤操作防止用の透明カバーに、操作説明のワープロ打ちの銘板を貼付するための購入です。スイッチの透明カバー表面側に貼付すると、手で触れる・掃除で剥がれるため、
透明カバー内側からワープロ打ちの銘板をこの透明度の高い両面テープで貼付しました。
文字も鮮明に透明カバー越しに読め、カバー表面を拭いても傷まないため、最適でした。
透明度が高い両面テープを探していましたが費用対効果が高い良い製品でした。

対象商品:
34703742
2024-01-31
用途:
日曜大工

粘着力、強度、透明度など期待通りでした。幅のバリエーションも豊富でお気に入り登録の商品です。

対象商品:
34703733
2020-10-06
用途:
大型ポスターなどの掲示
有限会社トリム企画室 様

接着力、耐久性、作業性、サイズ、すべてにおいて満足しています。
ただ、現場作業の際、思ったことは、パッケージ(包装)が二重で、
開封にひと手間余計にかかり、イラつくことがあります。

対象商品:
34703733
2018-03-23
用途:
プラスチック障子紙張り
教育・研究機関

とても満足しています。8mm幅(モノタロウだけ)を捜していました。対応迅速。お値段も安い。ものを提供して社会に貢献するすばらしい仕事。これからも我々に良い物を安く迅速にご提供ください。応援しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34703751
2018-05-01
用途:
透明PETのケース作成のため
有限会社ソーイ 様 (製造業)

家格安いので助かりました。製品に問題ありませんでした。

対象商品:
34703733
2017-05-16
用途:
自作ツールの接着箇所に
その他業種

取り敢えず、
ポリプロピレン製の素材に、シリコン製のシートを貼付けてみました。
一応はくっ付きましたが、剥がそうとすれば、シリコンシートはすぐ剥がれてしまいました。
まあ、廉価な製品なのでそんなものかな、と思います。

基材にポリプロピレンを使っている製品だけあって、廉価でもポリプロピレン素材にはそれなりに接着するようですが、
剥がれにくさをもっと要求する局面では、もっと高価な強力タイプを使用したほうがよさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34703733
2017-05-16
用途:
電飾看板用シート貼り
有限会社トリム企画室 様

なんといっても8mm幅というのが便利です。不織布では耐久性に乏しく1年以内に劣化しますが、このテープなら1年以上確実に持ちます。

対象商品:
34703733
2016-10-22
用途:
ゴム板に貼付

希望する粘着には足りなかったが、コストパフォーマンスは高くて良し。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする