曜日別特売
RZ-200C 投光器 YAMAZEN(山善) 34703794

RZ-200C 投光器 YAMAZEN(山善) 34703794
RZ-200C 投光器 YAMAZEN(山善) 34703794
RZ-200C 投光器 YAMAZEN(山善) 34703794

投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード34703794品番RZ-200C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外用防雨型。
バイス付きで取付け簡単。
本体はアルミダイキャスト製のため、丈夫で熱を持ちにくくなっています。

コード長さ(m)5定格電力(W)200適合200W形電球材質アルミダイキャスト幅(mm)(ライト部)250直径(Φmm)(ライト部)140質量(g)850(ライト部)定格使用電圧100~110V 50/60Hzバイスつかみ幅(mm)150~220電源コードVCT0.75mm2バイス最大口幅(mm)65ソケット防雨仕様電球の種類レフ球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする