軽量標識ロープ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34703803 品番 Y9#-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

境界線や立ち入り禁止に使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ロープ長さ(m)50 ロープ径(Φmm)約7 用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。 トラスコ品番113-5450 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34703803
2025-09-30
用途:
立ち入り禁止区域を作成するため

太さも丁度良く、大変便利に使えました。
これからも、また注文して使用したいです。

対象商品:
34703803
2023-12-14
用途:
敷地の仮囲い

ロープの質も良く、しっかり使用出来ました。
耐久性については分かりません。

対象商品:
34703837
2022-08-26
用途:
駐車場の区分けに使用(砂利)
株式会社エス・エル・シー 様 (製造業)

100mになると、ほどく時、混乱して絡まるので
段ボールで良いので、簡易リールにセットして売れば最高
別売で200円とかでも良いかも

対象商品:
34703821
2021-11-25
用途:
砕石駐車場の区分け

太めの10mmを選びましたが、一般的なトラロープよりも線が目立って良い結果となりました。緩みやすくならなければ良いのですが。又、色は黄色と言うよりもオレンジ色に近く、プーさんに出てくるトラ色のイメージです。

対象商品:
34703837
2021-10-11
用途:
駐車場ロープ
ホーリッチ建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ロープの色が鮮やかでいいです。値段も手ごろなので又機会があれば頼みたいです。

対象商品:
34703821
2021-04-13
用途:
駐車場のライン
有限会社永渕 様 (サービス業)

市販にあるような色よりもはっきりした色だったので、大変適していると思いました。

対象商品:
34703821
2019-08-16
用途:
駐車場の仕切り囲いとして。
製造業

値段が手ごろでいいです。もう少し紫外線退色性能を良くしてほしいです。黄色が白くなってくるのが早い。

対象商品:
34703821
2017-10-27
用途:
立入禁止エリアの注意喚起
株式会社吉村一建設 様

軽くて使いやすい。大量に使用する時は価格が手頃である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする