Y9#-100 軽量標識ロープ ユタカメイク 34703812

軽量標識ロープ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ長さ(m)100
ロープ径(Φmm)約7
内容量1巻注文コード34703812品番Y9#-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

境界線や立ち入り禁止に使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
ロープ長さ(m)100ロープ径(Φmm)約7トラスコ品番113-7036材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34703803
2025-09-30
用途: 立ち入り禁止区域を作成するため

太さも丁度良く、大変便利に使えました。
これからも、また注文して使用したいです。

対象商品 : 34703803
2023-12-14
用途: 敷地の仮囲い

ロープの質も良く、しっかり使用出来ました。
耐久性については分かりません。

対象商品 : 34703837
2022-08-26
用途: 駐車場の区分けに使用(砂利)
株式会社エス・エル・シー製造業

100mになると、ほどく時、混乱して絡まるので
段ボールで良いので、簡易リールにセットして売れば最高
別売で200円とかでも良いかも

対象商品 : 34703821
2021-11-25
用途: 砕石駐車場の区分け

太めの10mmを選びましたが、一般的なトラロープよりも線が目立って良い結果となりました。緩みやすくならなければ良いのですが。又、色は黄色と言うよりもオレンジ色に近く、プーさんに出てくるトラ色のイメージです。

対象商品 : 34703837
2021-10-11
用途: 駐車場ロープ
ホーリッチ建設株式会社建設業・工事業

ロープの色が鮮やかでいいです。値段も手ごろなので又機会があれば頼みたいです。

対象商品 : 34703821
2021-04-13
用途: 駐車場のライン
有限会社永渕サービス業

市販にあるような色よりもはっきりした色だったので、大変適していると思いました。

対象商品 : 34703821
2019-08-16
用途: 駐車場の仕切り囲いとして。
製造業

値段が手ごろでいいです。もう少し紫外線退色性能を良くしてほしいです。黄色が白くなってくるのが早い。

対象商品 : 34703821
2017-10-27
用途: 立入禁止エリアの注意喚起
株式会社吉村一建設

軽くて使いやすい。大量に使用する時は価格が手頃である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする